BTICINO - BTIKM22 L.NOW - COVER TASCA PORTABADGE 3M SABBIA - KM22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scheda per hotel
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Impiego - Altro
Colore - Beige
Codice RAL (simile) - 1015
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543614594
Codice prodotto
BTIKM22
Cod. produttore
KM22
Produttore
BTI
Tipologia:
Scheda per hotel
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Impiego:
Altro
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
1015
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
67 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


