pagina iniziale

BTICINO - BTIKM01F L.NOW - COVER COMANDO CHIAVE 1 MOD. SABB - KM01F

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Stampa/marcatura - Simbolo "porta"

  • Impiego - Altro

  • Colore - Beige

  • Codice RAL (simile) - 1015

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543612187

Codice prodotto

BTIKM01F

Cod. produttore

KM01F

Produttore

BTI

Tipologia:

Pulsante

Stampa/marcatura:

Simbolo "porta"

Impiego:

Altro

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

1015

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile con simbolo chiave - 1 modulo, Sabbia

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO