pagina iniziale

BTICINO - BTIKG52 L.NOW - COVER PRESA US-EU/US 3M NERO - KG52

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Presa

  • Colore - Nero

  • Codice RAL (simile) - 7015

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543640449

Codice prodotto

BTIKG52

Cod. produttore

KG52

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Presa

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7015

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

67 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per prese standard europeo e americano art. KW4188GFG6 - KW4185 - KW4188 - 3 moduli - nero

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO