BTICINO - BTIKG43M2 L.NOW - COVER C. TAPPARELLA WIRELESS NER - KG43M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Impiego - Avvolgibile
Colore - Nero
Codice RAL (simile) - 7015
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543619162
Codice prodotto
BTIKG43M2
Cod. produttore
KG43M2
Produttore
BTI
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Impiego:
Avvolgibile
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
7015
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


