BTICINO - BTIKG42M2 L.NOW - COVER COMANDO LUCI WIRELESS NERA - KG42M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Simboli vari
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8005543619148
Codice prodotto
BTIKG42M2
Cod. produttore
KG42M2
Produttore
BTI
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Simboli vari
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
7015
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm


