BTICINO - BTIKG4279C5E BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT5E NER - KG4279C5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8005543621615
Codice prodotto
BTIKG4279C5E
Cod. produttore
KG4279C5E
Produttore
BTI
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
5e
Colore:
Nero
Numero RAL:
7015
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Senza
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Numero moduli da frutto:
1


