pagina iniziale

WEIDMULLER - Relè a stato solido 5V DC ±20% 24...230V AC TOS 0,1A - 8951100000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 4÷6 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 24÷230 V

  • Tipo di tensione d'uscita - AC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248741878

Codice prodotto

WD8951100000

Cod. produttore

8951100000

Produttore

WEI8951100000

Tensione d'ingresso:

4÷6 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

24÷230 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.1 A

Tipo di uscita digitale:

Altro

Con indicatore a LED:

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.