pagina iniziale

BTICINO - BTIKG26M2 L.NOW - COVER PRESA TV 2M NERA - KG26M2

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKG26M2 L.NOW - COVER PRESA TV 2M NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Presa antenna coassiale

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543644386

Codice prodotto

BTIKG26M2

Cod. produttore

KG26M2

Produttore

BTI

Impiego:

Presa antenna coassiale

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

2

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

86 mm

Profondità dell'apparecchio:

7 mm

Raccordi isolati:

no

Cover per presa TV art. K4210M2D - 2 moduli - nera

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO