pagina iniziale

BTICINO - BTIKG01X L.NOW - COVER COMANDO PERSON. 1 MOD. NER - KG01X

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Altro

  • Colore - Nero

  • Codice RAL (simile) - 7015

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543611395

Codice prodotto

BTIKG01X

Cod. produttore

KG01X

Produttore

BTI

Tipologia:

Pulsante

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7015

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile alta luminosità - 1 modulo, Nero

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO