BTICINO - BTIKG01PN L.NOW - COVER COMANDO RISCALD. 1 MOD. NE - KG01PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra centrale
Stampa/marcatura - Altro
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Termostato
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
5 PZ
Tipologia:
Piastra centrale
Stampa/marcatura:
Altro
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Termostato
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
7015
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm




