BTICINO - BTIKC70M2 L.NOW - COVER TOUCHLESS 2M CHAMPAGNE - KC70M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pulsante
Stampa/marcatura - Altro
Impiego - Altro
Colore - Oro
Codice RAL (simile) - 1019
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543807897
Codice prodotto
BTIKC70M2
Cod. produttore
KC70M2
Produttore
BTI
Tipologia:
Pulsante
Stampa/marcatura:
Altro
Impiego:
Altro
Colore:
Oro
Codice RAL (simile):
1019
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


