pagina iniziale

BTICINO - BTIKC64 L.NOW - COVER PRESA SVIZZERA CHAMPAGNE - KC64

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Presa

  • Colore - Oro

  • Codice RAL (simile) - 1019

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543794838

Codice prodotto

BTIKC64

Cod. produttore

KC64

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Presa

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

1019

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per prese standard svizzero - 2 moduli. Champagne

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO