BTICINO - BTIKC52 L.NOW - COVER PRESA US-EU/US 3M CHAMPAGN - KC52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Presa
Colore - Oro
Codice RAL (simile) - 1019
Confezione
40 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543794685
Codice prodotto
BTIKC52
Cod. produttore
KC52
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Presa
Colore:
Oro
Codice RAL (simile):
1019
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
67 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


