pagina iniziale

BTICINO - BTIKC4441 L.NOW - TERMOSTATO 230V CHAMPAGNE - KC4441

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Oro

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.1...0.1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543809792

Codice prodotto

BTIKC4441

Cod. produttore

KC4441

Produttore

BTI

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Oro

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.1...0.1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0...40 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

240 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

1019

Profondità:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5 (2) A. - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli. Champagne

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO