pagina iniziale

BTICINO - BTIKC4294 L.NOW - CONN. ALTOPARLANTE HOME CINEMCHA - KC4294

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Collegamento altoparlante

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Oro

  • Con prese/prese mobili -

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543785317

Codice prodotto

BTIKC4294

Cod. produttore

KC4294

Produttore

BTI

Impiego:

Collegamento altoparlante

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Oro

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

1019

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

33 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Raccordi isolati:

no

Connettore altoparlante home cinema - 1 modulo. Champagne

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO