BTICINO - BTIKC4177 L.NOW- PRESA RASOIO 230V CHAMPAGNE - KC4177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Oro
Tensione nominale valore basso - 115 V
Tensione nominale valore alto - 230 V
Confezione
5 PZ
EAN
8005543785614
Codice prodotto
BTIKC4177
Cod. produttore
KC4177
Produttore
BTI
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Oro
Tensione nominale valore basso:
115 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Numero moduli da frutto:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza dell'apparecchio:
67 mm
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Altezza dell'apparecchio:
86 mm
Senza alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
1019
Trasparente:
no
Profondità dell'apparecchio:
59.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm
Potenza nominale in uscita:
20 VA
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO