pagina iniziale

BTICINO - BTIKC40 L.NOW-COVER LEAVE&BACK HOME CHAMPAGNE - KC40

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Oro

  • Codice RAL (simile) - 1019

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543794524

Codice prodotto

BTIKC40

Cod. produttore

KC40

Produttore

BTI

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

1019

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articolo K4570CWI - 1 modulo. Champagne

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO