pagina iniziale

BTICINO - BTIKC19MH2 L.NOW - COVER MH +/- 2M CHAMPAGNE - KC19MH2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Dimmer

  • Colore - Oro

  • Codice RAL (simile) - 1019

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543817971

Codice prodotto

BTIKC19MH2

Cod. produttore

KC19MH2

Produttore

BTI

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Dimmer

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

1019

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

9 mm

Cover con simboli. Cover illuminabili - serigrafia funzione DIMMER. I simboli -- e = indicano rispettivamente la diminuzione e l\'aumento dell\'intensità luminosa - per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli. Champagne

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO