BTICINO - BTIKC19MH L.NOW - cover MH +/- 1M champagne - KC19MH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Simboli vari
Impiego - Dimmer
Colore - Oro
Codice RAL (simile) - 1019
Confezione
10 PZ
EAN
8005543817957
Codice prodotto
BTIKC19MH
Cod. produttore
KC19MH
Produttore
BTI
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Simboli vari
Impiego:
Dimmer
Colore:
Oro
Codice RAL (simile):
1019
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO