pagina iniziale
nuovo

BTICINO - BTIKC01M2 L.NOW - cover comando 2 mod. champagne - KC01M2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Oro

  • Codice RAL (simile) - 1019

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543793060

Codice prodotto

BTIKC01M2

Cod. produttore

KC01M2

Produttore

BTI

Tipologia:

Pulsante

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

1019

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articolo K4003C e K4411C, K4003CWI - 2 moduli. Champagne
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO