pagina iniziale

BTICINO - BTIKBM22MH L.NOW - COVER MH GIORNO-NOTTE 1M BRONZE - KBM22MH

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Altro

  • Colore - Bronzo

  • Codice RAL (simile) - 8017

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543817834

Codice prodotto

BTIKBM22MH

Cod. produttore

KBM22MH

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Altro

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

8017

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover con simboli per comandi multifunzione. Cover illuminabile - serigrafia "NOTTE-GIORNO"- per attuatore art. K4672M2LM,comandi art. K4652M2LM e art. K4652M3M - 1 modulo. Bronze

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO