pagina iniziale

BTICINO - BTIKB68 L.NOW - COV. PRESA P40+USB 2M BRONZE - KB68

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Presa

  • Colore - Bronzo

  • Codice RAL (simile) - 8017

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543803509

Codice prodotto

BTIKB68

Cod. produttore

KB68

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Presa

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

8017

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articolo KB4140A16USB - 2 moduli. Bronze

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO