pagina iniziale

BTICINO - BTIKB4258RJ11 L.NOW - CONNETTORE RJ11 (4/6) K10 BRONZE - KB4258RJ11

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Categoria - Altro

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bronzo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543800034

Codice prodotto

BTIKB4258RJ11

Cod. produttore

KB4258RJ11

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

Altro

Categoria:

Altro

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bronzo

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

0

Numero RAL:

8017

Tipo di collegamento:

Altro

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

26 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettori RJ11. Questi connettori sono stati progettati per soddisfare i requisiti legati alle interconnessioni telefoniche - categoria RJ11, connessione tipo K10 - 1 modulo. Bronze

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO