pagina iniziale

BTICINO - BTIKB4177 L.NOW- PRESA RASOIO 230V BRONZE - KB4177

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bronzo

  • Tensione nominale valore basso - 115 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543785775

Codice prodotto

BTIKB4177

Cod. produttore

KB4177

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bronzo

Tensione nominale valore basso:

115 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

67 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

86 mm

Senza alogeni:

Con scatola da incasso:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

8017

Trasparente:

no

Profondità dell'apparecchio:

59.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 Hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VALa cover del colore prescelto, è fornita in confezione con la presa rasoio - 3 moduli. Bronze

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO