BTICINO - BTIKB4017 L.NOW - FAN CONTROL 2M 0-1-2-3-4-5 BRONZ - KB4017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Manopola
Tipo funzionamento - Commutazione 0 - 1 - 2 - 3
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bronzo
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543782804
Codice prodotto
BTIKB4017
Cod. produttore
KB4017
Produttore
BTI
Tipo di comando:
Manopola
Tipo funzionamento:
Commutazione 0 - 1 - 2 - 3
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bronzo
Corrente nominale:
10 A
Composizione:
Elemento di comando
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tipo superficie:
Opaco
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tensione nominale:
240 V
Codice RAL (simile):
8017
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Altro
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO