pagina iniziale

BTICINO - BTIKB4002 L.NOW - INTERRUTTORE 2P 16AX BRONZE - KB4002

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bronzo

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543782767

Codice prodotto

BTIKB4002

Cod. produttore

KB4002

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bronzo

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

8017

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

28 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bronzo

Interruttore 2P 16 AX, 250 Va.c., illuminabile - 1 modulo. Bronze

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO