pagina iniziale

BTICINO - BTIKB22 L.NOW - COVER TASCA PORTABADGE 3M BRONZE - KB22

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda per hotel

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Altro

  • Colore - Bronzo

  • Codice RAL (simile) - 8017

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543806029

Codice prodotto

BTIKB22

Cod. produttore

KB22

Produttore

BTI

Tipologia:

Scheda per hotel

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Altro

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

8017

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

67 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articolo K4549 e K4548 - 3 moduli. Bronze

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO