pagina iniziale
nuovo

BTICINO - BTIKB11H L.NOW - cover Hotel 1M bronze - KB11H

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Segnalare

  • Colore - Bronzo

  • Codice RAL (simile) - 8017

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543805763

Codice prodotto

BTIKB11H

Cod. produttore

KB11H

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Segnalare

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

8017

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articolo K4373 - 1 modulo. Bronze
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO