pagina iniziale

BTICINO - BTIKB06 L.NOW - COVER COMMUT. TAPPARELLE 1M BRON - KB06

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Interruttore/dimmer

  • Colore - Bronzo

  • Codice RAL (simile) - 8017

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543803318

Codice prodotto

BTIKB06

Cod. produttore

KB06

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Interruttore/dimmer

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

8017

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articolo K4027 - 1 modulo. Bronze

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO