BTICINO - BTIKB04 L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 2M BRON - KB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra centrale
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Presa
Colore - Bronzo
Codice RAL (simile) - 8017
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543803240
Codice prodotto
BTIKB04
Cod. produttore
KB04
Produttore
BTI
Tipologia:
Piastra centrale
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Presa
Colore:
Bronzo
Codice RAL (simile):
8017
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


