BTICINO - BTIKB01N L.NOW-COVER COMANDO DIMMER 1MOD 3F BRON - KB01N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simboli vari
Impiego - Interruttore/dimmer
Colore - Bronzo
Codice RAL (simile) - 8017
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543805312
Codice prodotto
BTIKB01N
Cod. produttore
KB01N
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simboli vari
Impiego:
Interruttore/dimmer
Colore:
Bronzo
Codice RAL (simile):
8017
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


