pagina iniziale

BTICINO - BTIKB01 L.NOW - COVER COMANDO 1 MOD. BRONZE - KB01

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Bronzo

  • Codice RAL (simile) - 8017

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543803134

Codice prodotto

BTIKB01

Cod. produttore

KB01

Produttore

BTI

Tipologia:

Pulsante

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

8017

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034N, K4003C, K4411C, K4003CWI - 1 modulo - Bronze

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO