BTICINO - BTIK4659 L.NOW - PIR SENSORE INCASSO - K4659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543615102
Codice prodotto
BTIK4659
Cod. produttore
K4659
Produttore
BTI
Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


