BTICINO - BTIK4653M3 COMANDO AMBIENTE LNOW 3M - K4653M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 6
Numero di punti di azionamento - 6
Colore - Antracite
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
8005543811955
Codice prodotto
BTIK4653M3
Cod. produttore
K4653M3
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
6
Numero di punti di azionamento:
6
Colore:
Antracite
Protezione della superficie:
Non trattato
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con campo per dicitura:
no
Tipo superficie:
Opaco
Con termostato per ambienti:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Codice RAL (simile):
9011
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO