pagina iniziale

BTICINO - BTIK4382 L.NOW - LAMPADA SEGNAPASSO 230 V A.C. 2M - K4382

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543653562

Codice prodotto

BTIK4382

Cod. produttore

K4382

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

38.5 mm

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

32.5 mm

Lampada segnapasso con led a luce bianca - 127/230 Va.c. - inter. on-off - 0,15-0,5 W - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO