pagina iniziale

BTICINO - BTIK4373 L.NOW - PORTALAMPADA SEGNALAZIO ROSSO/VE - K4373

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Colore del corpo luminoso - Rosso/verde

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543618554

Codice prodotto

BTIK4373

Cod. produttore

K4373

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base

Colore del corpo luminoso:

Rosso/verde

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

5 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.5 mm

Portalampada con due LED integrati, uno di colore verde l’altro di colore rosso. Utilizzabile come segnalazione ottica fuoricamera con doppia indicazione: non disturbare e riordinare camera - I LED non sono sostituibili - Alimentazione 127/230 Va.c. - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO