BTICINO - BTIK4371 L.NOW - PORTALAMPADA 1 SPIA - K4371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Colore del corpo luminoso - Altro
Tensione nominale - 230 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8005543653609
Codice prodotto
BTIK4371
Cod. produttore
K4371
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tensione nominale:
230 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Senza
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
5 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
27 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


