pagina iniziale

BTICINO - BTIK4356V12 L.NOW - RONZATORE 12V 8VA - K4356V12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543647066

Codice prodotto

BTIK4356V12

Cod. produttore

K4356V12

Produttore

BTI

volume:

80 dB

Colore del corpo:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di tono:

Tono continuo

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP21

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore 12 Va.c. - 12 VA - 80 dB - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO