pagina iniziale

BTICINO - BTIK4210M2D L.NOW - PRESA TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M - K4210M2D

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIK4210M2D L.NOW - PRESA TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 3

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1.5 dB

  • Numero moduli da frutto - 2

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543644645

Codice prodotto

BTIK4210M2D

Cod. produttore

K4210M2D

Produttore

BTI

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

3

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1.5 dB

Numero moduli da frutto:

2

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

2 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Nero

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

7015

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37.5 mm

Esecuzione della presa:

TV/RD/SAT

Banda di frequenza TV:

5...862 MHz

Banda di radiofrequenza:

87.5...108 MHz

Banda di frequenza SAT:

950...2400 MHz

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO