pagina iniziale

BTICINO - BTIK4034 L.NOW - PULSANTE 1P NO/NC 10A - K4034

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543610961

Codice prodotto

BTIK4034

Cod. produttore

K4034

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento base

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK04

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Codice RAL (simile):

7015

Profondità dell'apparecchio:

32 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante con un contatto in scambio 10 A 250 Va.c. 1P (NO) / 1P (NC), illuminabile - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO