pagina iniziale

BTICINO - BTIK4005TL L.NOW - PULSANTE PORTA TOUCHLESS 2M - K4005TL

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIK4005TL L.NOW - PULSANTE PORTA TOUCHLESS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Altro

  • Regolazione di luce costante - sì

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543741269

Codice prodotto

BTIK4005TL

Cod. produttore

K4005TL

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

sì

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9011

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

0

Corrente di inserzione max.:

2 A

Min. corrente in transitorio:

0.5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

43 mm

Temperatura ambiente:

5...40 °C

Larghezza di montaggio:

40 mm

Profondità di incasso:

33 mm

Lunghezza di montaggio:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Pulsante touchless - a sfioramento - per porte e serrature elettriche o elettromagnetiche. Permette l’apertura della porta tramite lo sfioramento frontale con la mano, del dispositivo. Distanza di rilevamento selezionabile tra 10 cm (impostazione di default) fino a 30 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo 25 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso.Alimentazione 12 - 24 - 48 V cc. Funzionamento in 2 modalità: - ON/OFF o impulso- NC/NO- 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO