BTICINO - BTIK4004 L.NOW - INVERTITORE 10AX - K4004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543616499
Codice prodotto
BTIK4004
Cod. produttore
K4004
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Orientamento
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altro
Codice RAL (simile):
7015
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
30 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
32 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Altro
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


