pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4915FAB MATIXGO - COVER COMANDO CHIAVE 1M ANTI B - JW4915FAB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "porta"

  • Impiego - Altro

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543715994

Codice prodotto

BTIJW4915FAB

Cod. produttore

JW4915FAB

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "porta"

Impiego:

Altro

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

sì

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

8.5 mm

Copritasto simbolo chiave - 1 modulo - bianco antibatterico

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO