pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4430N MATIXGO - INTERRUTTORE IR 3 FILI 2M BIAN - JW4430N

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIJW4430N MATIXGO - INTERRUTTORE IR 3 FILI 2M BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 600 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 2...30 °

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8005543765753

Codice prodotto

BTIJW4430N

Cod. produttore

JW4430N

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

600 min

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

2...30 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

120 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. gamma di presenza:

40 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

30 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

2 A

Min. corrente in transitorio:

0.5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

49.5 mm

Temperatura ambiente:

5...40 °C

Larghezza di montaggio:

45 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Lunghezza di montaggio:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

45 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO