pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4418 MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE 3FILI 1M BIA - JW4418

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIJW4418 MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE 3FILI 1M BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Potenza nominale carico resistivo - 0...150 W

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543736500

Codice prodotto

BTIJW4418

Cod. produttore

JW4418

Produttore

BTI

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Potenza nominale carico resistivo:

0...150 W

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

110...240 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso stazione secondaria:

sì

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Numero moduli da frutto:

1

Min. luminosità regolabile:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

9003

Potenza nominale carico capacitivo:

0...150 VA

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK04

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

110...240 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

0...150 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Sezione del filo:

1.5...2.5 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO