pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4415AB MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE ROTATIVO 2M - JW4415AB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543720424

Codice prodotto

BTIJW4415AB

Cod. produttore

JW4415AB

Produttore

BTI

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

sì

Tensione nominale:

100...240 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Numero moduli da frutto:

2

Min. luminosità regolabile:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

9003

Tipo superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK04

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

0...10 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

56 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Sezione del filo:

1.5...2.5 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Dimmer rotativo senza neutro 5W-300W / 5VA-300VA 240Vac 50Hz con protezione da sovratensioni e cortocircuiti integrate. All’accensione dell’illuminazione si otterrà il livello di luminosità che si aveva al momento dell’ultimo spegnimento - 2 moduli - bianco antibatterico

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO