pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4395CC MATIXGO - CARICATORE USB CC PD 3M BIANCO - JW4395CC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543736494

Codice prodotto

BTIJW4395CC

Cod. produttore

JW4395CC

Produttore

BTI

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio:

220...240 V

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

2

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Numero RAL:

9003

Larghezza dell'apparecchio:

67.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Trattamento antibatterico:

no

Tensione d'uscita:

5...20 V

Assorbimento di potenza:

0.05 W

Caricatore USB con due porte tipo C 63 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. Morsetti automatici. 3 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO