pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4382 MATIXGO - LAMPADA SEGNAPASSO BIANCO - JW4382

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Apparecchio completo

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543720349

Codice prodotto

BTIJW4382

Cod. produttore

JW4382

Produttore

BTI

Composizione:

Apparecchio completo

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40.5 mm

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

38.5 mm

Lampada segnapasso con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF – 0,5W - 230Vac - 2 moduli - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO