pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4294 MATIXGO - CONNETTORE HOME CINEMA BIANCO - JW4294

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Collegamento altoparlante

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543714652

Codice prodotto

BTIJW4294

Cod. produttore

JW4294

Produttore

BTI

Impiego:

Collegamento altoparlante

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9017

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

31.4 mm

Connettore per altoparlanti home cinema - 1 modulo - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO