pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4279C6AB MATIXGO - RJ45 UTP CAT6 ANTI B - JW4279C6AB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2×RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6A

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543721261

Codice prodotto

BTIJW4279C6AB

Cod. produttore

JW4279C6AB

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

2×RJ45 8 (8)

Categoria:

6A

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9003

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

sì

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore RJ45 categoria 6 UTP - Toolless IDC - 1 modulo - bianco antibatterico

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO